text.skipToContent text.skipToNavigation

Schotelveer serie B EN 16983 B Staal acc. to EN 16983 Gefosfateerd 8X4,2X0,3MM


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
dₑ 8
di 4.2
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch acc. to EN 16983
Buitendiameter (mm) 8
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.2 mm
Merken Fabory
dₑ 8
di 4.2
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch acc. to EN 16983
Buitendiameter (mm) 8
Oppervlaktebedekking Gefosfateerd
Type nr. B (medium)
Gewicht per stuk (g) 0.08
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • F = veerbelasting in Newton bij een doorbuiging s ≈ 0,75 h0 (h0 = l0 - t).
    • De waarden die zijn opgegeven voor t zijn nominale waarden. Bij schotelveren met 6 ˂ t ≤ 14 wordt de gewenste veerbelasting F verkregen door de dikte van de schotelveer t te verminderen tot de waarden tussen haakjes.
    • Zie EN 16984 voor de berekening van schotelveren.
    • Uitgebreide technische gegevens op aanvraag.
HS- en goederencode 7320903090

Afmetingen

di (H12) 4.2
D (mm) 4.2
F 118
Lo 0.55
Wanddikte t 0.3
Dikte 0.3

Normeringen

DIN 2093-B
EN 16983-B

Artikelnummers

Artikelnummer 36302.084.003
EAN 8715492758842
UBB 950357274378
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.