text.skipToContent text.skipToNavigation

Schotelveer serie B EN 16983 B Staal 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Gefosfateerd 31,5X16,3X1,25MM


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
dₑ 31.5
di 16.3
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Buitendiameter (mm) 31.5
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 16.3 mm
Merken Fabory
dₑ 31.5
di 16.3
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Buitendiameter (mm) 31.5
Oppervlaktebedekking Gefosfateerd
Type nr. B (medium)
Gewicht per stuk (g) 5.74
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • F = veerbelasting in Newton bij een doorbuiging s ≈ 0,75 h0 (h0 = l0 - t).
    • De waarden die zijn opgegeven voor t zijn nominale waarden. Bij schotelveren met 6 ˂ t ≤ 14 wordt de gewenste veerbelasting F verkregen door de dikte van de schotelveer t te verminderen tot de waarden tussen haakjes.
    • Zie EN 16984 voor de berekening van schotelveren.
    • Uitgebreide technische gegevens op aanvraag.
HS- en goederencode

Afmetingen

di (H12) 16.3
D (mm) 16.3
F 1913
Lo 2.15
Wanddikte t 1.25
Dikte 1.25

Normeringen

EN 16983-B
DIN 2093-B

Artikelnummers

Artikelnummer 36302.331.012
EAN 8715492758941
UBB 950357302419
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.