text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 20 mm HSS-Co PM ALCRONA DIN 1835 B snede


HSS-Co PM · ALCRONA-coating · DIN 844 · Type N · Viersnijder · Lang · Centrisch · Cilinderschacht met meeneemvlak · Rechtssnijdend · Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 1.000 N/mm² · Vermindering van de trillingen door ongelijk verdeelde snijkanten · Verbeterde stijfheid van het gereedschap door conische basis van spaangroeven

Artikelnummer 1R774477
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co PM · ALCRONA-coating · DIN 844 · Type N · Viersnijder · Lang · Centrisch · Cilinderschacht met meeneemvlak · Rechtssnijdend · Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 1.000 N/mm² · Vermindering van de trillingen door ongelijk verdeelde snijkanten · Verbeterde stijfheid van het gereedschap door conische basis van spaangroeven

Artikelnummers

Artikelnummer 1R774477
EAN 4015448639138
UBB 500751798330
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 2000866051
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.