Spotlights
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
Verlichting
9M225012
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
Scangrip Oplaadbare werklamp NOVA R 14 W 2000 / 200 lm 3200 mAh 7,2V IP67
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
9M225012
Breedte
163
Lamphouder
Geen
Aansluitwijze
Overig
Kleur behuizing
Overig
Met contactdoos
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor wandmontage
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
163
Lamphouder
Geen
Aansluitwijze
Overig
Kleur behuizing
Overig
Met contactdoos
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Lengte aansluitkabel (m)
1
Slagvastheid
IK07
Nom. spanning (V)
100 - 240
Noodstroomvoorziening geïntegreerd
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Met bescherming
Nee
Met lichtbron
Ja
Met statiefhouder
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Kleurtemperatuur (K)
6000 - 6000
Max. systeemvermogen (W)
16
Lichtkleur
Overig
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Lichtstroom (lm)
2000 - 2000
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Ja
Merken
Scangrip lite
Model
NOVA rechargeable
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9M225012
EAN
5708997362013
UBB
500743303876
UNSPSC
39111518
Fabrikant artikelnummer
03.6201