Zaklampen
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
Verlichting
2V773115
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
Scangrip Lite LED handlamp accu STICK LITE S 3,7 V 1200 mAh Li-Ion 50-150 lm
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
2V773115
Breedte
13
Uitvoering
Overig
Met aansluitsnoer en stekker
Nee
Spanningstype
AC/DC
Kleurweergave-index
80-89
Met schakelaar
Nee
Met CEE-stekker
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
13
Uitvoering
Overig
Met aansluitsnoer en stekker
Nee
Spanningstype
AC/DC
Kleurweergave-index
80-89
Met schakelaar
Nee
Met CEE-stekker
Nee
Oplaadbaar
Ja
Lengte (m)
34
Hoogte/diepte (mm)
150
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Met bescherming
Nee
Met lichtbron
Ja
Batterijsoort
Overig
Kleurtemperatuur (K)
6500 - 6500
Max. systeemvermogen (W)
1.5
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)
380
Lichtkleur
Overig
Merken
Scangrip lite
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2V773115
EAN
5708997356654
UBB
500581621868
UNSPSC
32111503
Fabrikant artikelnummer
03.5665