text.skipToContent text.skipToNavigation

Samoa Hallbauer sam trechter smeernippel m8 x 1 mm


Artikelnummer 4X560461
Uitvoering Overig
Schroefdraadlengte (mm) 6
Aansluiting Buitendraad metrisch
Lengte (m) 9
Materiaal Staal
Spoed schroefdraad (mm) 1
Standaard DIN 3405
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Overig
Schroefdraadlengte (mm) 6
Aansluiting Buitendraad metrisch
Lengte (m) 9
Materiaal Staal
Spoed schroefdraad (mm) 1
Standaard DIN 3405
Diameter aansluiting (metrisch) 8
Merken Samoa hallbauer
Gewicht per stuk (g) 1
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4X560461
EAN 4024937414255
UBB 500582302492
UNSPSC 27131604
Fabrikant artikelnummer 41425
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.