text.skipToContent text.skipToNavigation

SAMOA HALLBAUER sam trechter smeernippel m6 x 1mm


Artikelnummer 1K674685
Uitvoering Overig
Schroefdraadlengte (mm) 6
Aansluiting Buitendraad metrisch
Lengte (m) 9
Materiaal Staal
Spoed schroefdraad (mm) 1
Standaard DIN 3405
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Overig
Schroefdraadlengte (mm) 6
Aansluiting Buitendraad metrisch
Lengte (m) 9
Materiaal Staal
Spoed schroefdraad (mm) 1
Standaard DIN 3405
Diameter aansluiting (metrisch) 6
Merken Samoa hallbauer
Gewicht per stuk (g) 1
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1K674685
EAN 4024937414569
UBB 500581089991
UNSPSC 27131604
Fabrikant artikelnummer 41456
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.