text.skipToContent text.skipToNavigation

SAMOA HALLBAUER sam trechter smeernippel m10 x 1 mm


Artikelnummer 1P270340
Uitvoering Overig
Schroefdraadlengte (mm) 6.5
Aansluiting Buitendraad metrisch
Lengte (m) 9.5
Materiaal Staal
Spoed schroefdraad (mm) 1
Standaard DIN 3405
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Overig
Schroefdraadlengte (mm) 6.5
Aansluiting Buitendraad metrisch
Lengte (m) 9.5
Materiaal Staal
Spoed schroefdraad (mm) 1
Standaard DIN 3405
Diameter aansluiting (metrisch) 10
Merken Samoa hallbauer
Gewicht per stuk (g) 1
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1P270340
EAN 4024937414996
UBB 500581160677
UNSPSC 27131604
Fabrikant artikelnummer 41499
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.