text.skipToContent text.skipToNavigation

Samoa Hallbauer sam smeernippel met platte kop m10x1


Artikelnummer 6M472940
Uitvoering Overig
Schroefdraadlengte (mm) 5.5
Aansluiting Buitendraad metrisch
Lengte (m) 17.6
Materiaal Staal
Spoed schroefdraad (mm) 1
Standaard DIN 3404
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Overig
Schroefdraadlengte (mm) 5.5
Aansluiting Buitendraad metrisch
Lengte (m) 17.6
Materiaal Staal
Spoed schroefdraad (mm) 1
Standaard DIN 3404
Diameter aansluiting (metrisch) 10
Merken Samoa hallbauer
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6M472940
EAN 4024937415108
UBB 500582814991
UNSPSC 27131604
Fabrikant artikelnummer 41510
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.