text.skipToContent text.skipToNavigation

Samoa Hallbauer sam conische smeernippel 9.73


Artikelnummer 8P425352
Uitvoering Overig
Schroefdraadlengte (mm) 5.5
Aansluiting Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Lengte (m) 16
Materiaal Staal
Standaard DIN 71412
Nom. diameter aansluiting 1/8 inch
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Overig
Schroefdraadlengte (mm) 5.5
Aansluiting Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Lengte (m) 16
Materiaal Staal
Standaard DIN 71412
Nom. diameter aansluiting 1/8 inch
Merken Samoa hallbauer
Gewicht per stuk (g) 1
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8P425352
EAN 4024937414170
UBB 500583580245
UNSPSC 27131604
Fabrikant artikelnummer 41417
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.