Diversen
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
2Y786280
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
Samoa Hallbauer sam conische smeernippel 3 m10 x 1 mm
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
2Y786280
Uitvoering
Overig
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Schroefdraadlengte (mm)
5.5
Aansluiting
Buitendraad metrisch
Lengte (mm)
16
Materiaal
Staal
Spoed schroefdraad (mm)
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Overig
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Schroefdraadlengte (mm)
5.5
Aansluiting
Buitendraad metrisch
Lengte (mm)
16
Materiaal
Staal
Spoed schroefdraad (mm)
1
Standaard
DIN 71412
Diameter aansluiting (metrisch)
10
Knikhoek (°)
90
Merken
Samoa hallbauer
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Y786280
EAN
4024937414231
UBB
500581626990
UNSPSC
27131604
Fabrikant artikelnummer
41423