text.skipToContent text.skipToNavigation

Samoa Hallbauer sam conische smeernippel 2 m6 x 1 mm


Artikelnummer 8G944805
Uitvoering Overig
Schroefdraadlengte (mm) 5.5
Aansluiting Buitendraad metrisch
Lengte (m) 16
Materiaal Staal
Spoed schroefdraad (mm) 1
Standaard DIN 71412
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Overig
Schroefdraadlengte (mm) 5.5
Aansluiting Buitendraad metrisch
Lengte (m) 16
Materiaal Staal
Spoed schroefdraad (mm) 1
Standaard DIN 71412
Diameter aansluiting (metrisch) 6
Knikhoek (°) 45
Merken Samoa hallbauer
Gewicht per stuk (g) 1
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8G944805
EAN 4024937415054
UBB 500583464333
UNSPSC 27131604
Fabrikant artikelnummer 41505
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.