text.skipToContent text.skipToNavigation

Samoa Hallbauer sam conische smeernippel 13.16


Artikelnummer 6O732284
Uitvoering Overig
Schroefdraadlengte (mm) 5.5
Aansluiting Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Lengte (m) 16
Materiaal Staal
Standaard DIN 71412
Nom. diameter aansluiting 1/4 inch
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Overig
Schroefdraadlengte (mm) 5.5
Aansluiting Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Lengte (m) 16
Materiaal Staal
Standaard DIN 71412
Nom. diameter aansluiting 1/4 inch
Merken Samoa hallbauer
Gewicht per stuk (g) 1
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6O732284
EAN 4024937415047
UBB 500582864079
UNSPSC 27131604
Fabrikant artikelnummer 41504
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.