text.skipToContent text.skipToNavigation

Samoa Hallbauer sam conische smeernippel 1 st m10x1


Artikelnummer 4X827274
Uitvoering Overig
Schroefdraadlengte (mm) 5.5
Aansluiting Buitendraad metrisch
Lengte (m) 16
Materiaal Roestvaststaal
Spoed schroefdraad (mm) 1
Standaard DIN 71412
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Overig
Schroefdraadlengte (mm) 5.5
Aansluiting Buitendraad metrisch
Lengte (m) 16
Materiaal Roestvaststaal
Spoed schroefdraad (mm) 1
Standaard DIN 71412
Diameter aansluiting (metrisch) 10
Merken Samoa hallbauer
Gewicht per stuk (g) 1
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4X827274
EAN 4024937415023
UBB 500582305958
UNSPSC 27131604
Fabrikant artikelnummer 41502
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.