text.skipToContent text.skipToNavigation

Samoa Hallbauer sam conische smeernippel 1 m8 x 1 mm


Artikelnummer 8T554758
Uitvoering Overig
Schroefdraadlengte (mm) 5.5
Aansluiting Buitendraad metrisch
Lengte (m) 16
Materiaal Staal
Spoed schroefdraad (mm) 1
Standaard DIN 71412
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Overig
Schroefdraadlengte (mm) 5.5
Aansluiting Buitendraad metrisch
Lengte (m) 16
Materiaal Staal
Spoed schroefdraad (mm) 1
Standaard DIN 71412
Diameter aansluiting (metrisch) 8
Merken Samoa hallbauer
Gewicht per stuk (g) 1
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8T554758
EAN 4024937414149
UBB 500583618953
UNSPSC 27131604
Fabrikant artikelnummer 41414
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.