text.skipToContent text.skipToNavigation

SAM FLAT-HEADED LUBRICAT.NIPPLE M8X1


Artikelnummer 2N687444
Uitvoering Overig
Schroefdraadlengte (mm) 5.3
Aansluiting Buitendraad metrisch
Lengte (m) 16.7
Materiaal Staal
Spoed schroefdraad (mm) 1
Standaard DIN 3404
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Overig
Schroefdraadlengte (mm) 5.3
Aansluiting Buitendraad metrisch
Lengte (m) 16.7
Materiaal Staal
Spoed schroefdraad (mm) 1
Standaard DIN 3404
Diameter aansluiting (metrisch) 8
Merken Samoa hallbauer
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2N687444
EAN 4024937415092
UBB 500581466017
UNSPSC 27131604
Fabrikant artikelnummer 41509
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.