WW Grainger - 8797468033166
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
Premium Stainless Steel Hardware
Sluitingen, haken & ringen
S-haken
54618
54618.080.001
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
S-haak, asymmetrisch Roestvaststaal (RVS) A2 8MM
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
67
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
67
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
≈ Breukkracht (N)
2800
L (mm)
67
ø
8
S1
9
S2
20
W1
20
W2
33
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54618.080.001
EAN
4043377193469
UBB
500616980693
UNSPSC
31162603
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie