text.skipToContent text.skipToNavigation

RVS A4 KOPP CON V/M BSP 150 1.1/2


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadsoort Conical Taper pipe thread
Type Coupling
Gewicht per stuk (g) 685
Info Straight connection conical with internal and external threads.
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 1.1/2
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadsoort Conical Taper pipe thread
Type Coupling
Gewicht per stuk (g) 685
Info Straight connection conical with internal and external threads.
HS- en goederencode
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 74841.381.001
EAN 8715493420656
UBB 204093053211
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.