Deklagen
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Chemicaliën & tapes
Verven & Coatings
Deklagen
90425.007.386
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
Rust-Oleum 7386 Metaalverf 2,5l Marine grijs Glanzend, Satijn, Mat, Metallic
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
90425.007.386
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7005
Verpakking
Blik (pot)
Type
Verf
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Fluorescerend
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7005
Verpakking
Blik (pot)
Type
Verf
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Fluorescerend
Nee
Droogtijd
120 - 120
Stofdroog (23°C, 50% RV) (h)
2
Overschilderbaar (23°C, 50% RV) (h)
8
Min. verwerkingstemperatuur (°C)
5
Aanbevolen gebruik effen oppervlak (m²/l)
10.5 - 10.5
Technologie/generiek type
Alkyd
Kleurbasis
Overig
Glansgraad
Glanzend
Toepassing met kwast
Ja
Merken
Rustoleum
Gewicht per stuk (g)
2891
HS- en goederencode
32081090
Model
CombiColor
Type
Metal Paint
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
90425.007.386
EAN
8715743012990
UBB
950577005859
UNSPSC
31211500
Fabrikant artikelnummer
7386.2.5
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen