text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7182 Vloercoating 5l Staalgrijs

Artikelnummer 90430.007.182
RAL-nummer 7001
Type Verf
Uithardingsproces 1-component
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Zelfreinigend Ja

Specificaties

RAL-nummer 7001
Type Verf
Uithardingsproces 1-component
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Zelfreinigend Ja
Geschikt voor wand Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Geschikt voor spuiten Nee
Geschikt voor deur/raam/details Ja
Geschikt voor houten terras Ja
Geschikt voor muur/beton Ja
Geschikt voor dak Nee
Gebruiksklaar Ja
Verdunbaar Nee
Achteraf borstelen Nee
Glansgraad Glanzend
Toepassing met roller Ja
Merken Rustoleum
Inhoud (ml) 5000
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 90430.007.182
EAN 8715743005671
UBB 500505457431
UNSPSC 31211500
Fabrikant artikelnummer 7182.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.