text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 5268 Vloercoating 5000 Engels rood

Artikelnummer 90456.526.800
Type Overig
Uithardingsproces 1-component
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor hout Nee
Zelfreinigend Nee
Geschikt voor wand Nee

Specificaties

Type Overig
Uithardingsproces 1-component
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor hout Nee
Zelfreinigend Nee
Geschikt voor wand Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Geschikt voor spuiten Nee
Stofdroog (23°C, 50% RV) (h) 2
Overschilderbaar (23°C, 50% RV) (h) 6
Geschikt voor deur/raam/details Nee
Geschikt voor houten terras Nee
Geschikt voor muur/beton Ja
Geschikt voor dak Nee
Min. verwerkingstemperatuur (°C) 10
Aanbevolen gebruik effen oppervlak (m²/l) 9 - 9
Technologie/generiek type Acryl
Gebruiksklaar Ja
Verdunbaar Ja
Kleurbasis Rood basis
Achteraf borstelen Nee
Glansgraad Mat
Toepassing met roller Ja
Merken Rustoleum
Model EPOXY SHIELD

Artikelnummers

Artikelnummer 90456.526.800
EAN 8715743015830
UBB 500511548009
UNSPSC 31211500
Fabrikant artikelnummer 5268.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.