Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
0L719138
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
Ruko Spiraalboren DIN 340 type N, HSS-G Ø 12,5 mm
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
0L719138
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
134
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
205
Diameter boor (mm)
12.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
134
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merken
Ruko
HS- en goederencode
82075060
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0L719138
EAN
4007140065414
UBB
500573753182
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
203125