text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiraalboren DIN 338 type VA HSSE-Co 5 Ø 9,0 mm


Numer artykułu 2D348027
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Totale lengte (mm) 125
Diameter boor (mm) 9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko
HS- en goederencode 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 2D348027
EAN 4007140033093
UBB 500581323044
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 215090
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.