text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiraalboren DIN 338 type N, HSS-G TiN Ø 5,8 mm


Artikelnummer 4D633359
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 57
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 93
Diameter boor (mm) 5.8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 57
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merken Ruko
HS- en goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 4D633359
EAN 4007140071675
UBB 500582023544
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 250058T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.