text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hardmetaal freesstiften vorm M spitsconus (SKM) Ø 10,0 mm


Artikelnummer 1R613192
Kopvorm Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Vertanding Kruis
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Vertanding Kruis
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Kopvorm volgens DIN 8032 SKM
Merk Ruko
HS- en goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 1R613192
EAN 4007140090867
UBB 500513991991
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 116037
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.