text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Ruko Trappenboren HSS spiraalgegroefd met splitpoint geometrie nr. 1


Artikelnummer 5F400340
Schachtdiameter (mm) 8
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 20
Min. boordiameter (mm) 4
Aantal boortrappen 9
Merken Ruko
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 8
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 20
Min. boordiameter (mm) 4
Aantal boortrappen 9
Merken Ruko
Gewicht per stuk (g) 65
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5F400340
UBB 500719255100
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 101051
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.