text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Ruko Trappenboren HSS spiraalgegroefd met splitpoint geometrie nr. 9


Artikelnummer F6315.009.011
Schachtdiameter (mm) 10
Spiraalgroef Ja
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 37
Min. boordiameter (mm) 6
Aantal boortrappen 12
Hardmetalen uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Spiraalgroef Ja
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 37
Min. boordiameter (mm) 6
Aantal boortrappen 12
Hardmetalen uitvoering Ja
Snijmateriaal HSS
Merken Ruko
Gewicht per stuk (g) 278
HS- en goederencode
Type Step Drill

Artikelnummers

Artikelnummer F6315.009.011
EAN 4007140036261
UBB 240203151644
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 101060
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.