text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Trappenboren HSS spiraalgegroefd met splitpoint geometrie nr. 4


Artikelnummer F6315.004.007
Schachtdiameter (mm) 10
Spiraalgroef Ja
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 26.75
Min. boordiameter (mm) 6
Aantal boortrappen 8
Hardmetalen uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Spiraalgroef Ja
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 26.75
Min. boordiameter (mm) 6
Aantal boortrappen 8
Hardmetalen uitvoering Ja
Snijmateriaal HSS
Merk Ruko
HS- en goederencode 8207703100

Artikelnummers

Artikelnummer F6315.004.007
EAN 4007140001641
UBB 240203151727
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 101055
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.