Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9S646038
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
Ruko Spiraalboren DIN 345 type N, HSSE-Co 5 Ø 28 mm
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
9S646038
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Conische insteekas
Snijlengte (mm)
170
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
291
Diameter boor (mm)
28
Opnamesysteem
Conische insteekas
Snijlengte (mm)
170
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Morse taper
Snijrichting
Rechts
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merken
Ruko
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9S646038
EAN
4007140123466
UBB
500512787994
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
204280E