text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Ruko Spiraalboor DIN 338 Type N HSS Ø 9,8 mm


Artikelnummer 4G352128
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 133
Diameter boor (mm) 9.8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Hoek van de punt (°) 118
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Ruko
Gewicht per stuk (g) 55
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4G352128
EAN 4007140021946
UBB 500582067517
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 214098
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.