text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Ruko Plaatboor HSS met kruisafschuining nr. 2


Artikelnummer 2U130076
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 20
Min. boordiameter (mm) 4
Merken Ruko
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 20
Min. boordiameter (mm) 4
Merken Ruko
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2U130076
UBB 500719252214
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 101002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.