Twistboren
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
7V666271
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
Ruko Meerfase-trappenboor lang type N HSS, 90° voor schroefdraadkerngat M 6
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
7V666271
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
6.6
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
63
Aantal snijmessen
2
Grootheid
mm
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
101
Diameter boor (mm)
5
Schachtdiameter (mm)
6.6
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
63
Aantal snijmessen
2
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
6.6
Min. boordiameter (mm)
5
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Geschikt voor opboren
Ja
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merken
Ruko
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7V666271
EAN
4007140109811
UBB
500583297691
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
102616