Prijzen 2020
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
Diamant boormachines
Magneetboormachines
5D486691
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
Ruko Magnetische boormachine 108005RS
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Omschrijving
Magneetkracht RS25e: 13.000 N Totaal vermogen: 1.200 Watt Toerentallen: 1. Gang 100 - 250 U/min 2. Gang 180 - 450 U/min Hoogte: 408,0 - 598,0 mm Slag: 190,0 mm Magneetoppervlak RS25e: 190,0 x 90,0 mm Gewicht RS25e: 18,0 kg Opname: Morseconus MK 2 Boorkop: 3,0 - 16,0 mm Boorbereike: Spiraalboren (DIN 338): max. Ø 13,0 mm Spiraalboren (DIN 1897): max. Ø 16,0 mm Spiraalboren (DIN 345): max. Ø 20,0 mm Kernboren: tot Ø 60,0 mm Boordiepte Kernboren: 30,0 / 55,0 mm Opname: Morseconus MK 2 Aansluitspanning: 230 Volt Volgens: VDE, CEE
Artikelnummers
Artikelnummer
5D486691
EAN
4007140135148
UBB
500632310834
UNSPSC
23101502
Fabrikant artikelnummer
108005RS