text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Ruko Machinetap M DIN 376 HSS met overloopschacht, vorm B, M16


Artikelnummer 5P790216
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Snijlengte (mm) 28
Draadmaat 16
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 2
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Snijlengte (mm) 28
Draadmaat 16
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merken Ruko
Gewicht per stuk (g) 105
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5P790216
EAN 4007140024404
UBB 500582551478
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 232160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.