Kernboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydrauliek, Pneumatiek & Leidingsystemen (ferro & non-ferro metaal)
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Verspanend gereedschap
Boren
Kernboren
4G864561
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
Ruko Kernboren met Hardmetalen snijflanken en Quick IN-schacht, boordiepte 50,0 mm Ø 13,0 mm
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
4G864561
Nom. maat (mm)
13
Type schroefdraad
Overig
Opnamesysteem
Overig
Maat opnamesysteem
M18
Werkende diepte (mm)
50
Merken
Ruko
HS- en goederencode
82075050
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. maat (mm)
13
Type schroefdraad
Overig
Opnamesysteem
Overig
Maat opnamesysteem
M18
Werkende diepte (mm)
50
Merken
Ruko
HS- en goederencode
82075050
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4G864561
EAN
4007140091239
UBB
500582049960
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
1081113