Gatzagen
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
Zagen
Gatzagen
4X699179
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
Ruko Bimetaal gatzagen HSS met variabele vertanding Ø 86,0 mm
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
4X699179
Diameter
86
Snijdiepte (mm)
38
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferrometaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Merken
Ruko
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
86
Snijdiepte (mm)
38
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferrometaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Merken
Ruko
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4X699179
EAN
4007140006943
UBB
500582304050
UNSPSC
27111508
Fabrikant artikelnummer
106086