text.skipToContent text.skipToNavigation

Rubber buffer GN 351 d1 30 mm, d2 M 8 H 30 mm met 2 bouten L 20 mm GANTER

Artikelnummer 0M513755
Hoogte 30
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Diameter 30
Draadmaat (metrisch) 8
Max. omgevingstemperatuur (°C) 80
Hardheid Shore 55

Specificaties

Hoogte 30
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Diameter 30
Draadmaat (metrisch) 8
Max. omgevingstemperatuur (°C) 80
Hardheid Shore 55
Merken Ganter

Artikelnummers

Artikelnummer 0M513755
EAN 4045525596368
UBB 500573793444
UNSPSC 12161703
Fabrikant artikelnummer 4601001761
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.