text.skipToContent text.skipToNavigation

Round cap end steel BSPT 2.IN.


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Conical Taper pipe thread
Type BSPT
Gewicht per stuk (g) 950
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 2.IN.
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Conical Taper pipe thread
Type BSPT
Gewicht per stuk (g) 950
Info For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed
HS- en goederencode

Normeringen

EN 10241
DIN 2986

Artikelnummers

Artikelnummer 75127.508.001
EAN 8717077781726
UBB 500679020775
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.