text.skipToContent text.skipToNavigation

Round cap end steel BSPT 1/4"


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Conical Taper pipe thread
Type BSPT
Gewicht per stuk (g) 37
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 1/4"
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Conical Taper pipe thread
Type BSPT
Gewicht per stuk (g) 37
Info For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed
HS- en goederencode

Normeringen

EN 10241
DIN 2986

Artikelnummers

Artikelnummer 75127.063.001
EAN 8717077781696
UBB 500679020445
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.