Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
0W818016
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
Rothenberger Testpomp TP 25 0-25 bar R 1/2 inch zuigvolume per hefslag ca. 16 ml
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
0W818016
Materiaal reservoir
Staal
Materiaal
Overig
Met reservoir
Ja
Max. persdruk (bar)
2500
Met slang en koppelingen
Ja
Ingebouwde manometer
Ja
Merken
Rothenberger
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Materiaal reservoir
Staal
Materiaal
Overig
Met reservoir
Ja
Max. persdruk (bar)
2500
Met slang en koppelingen
Ja
Ingebouwde manometer
Ja
Merken
Rothenberger
HS- en goederencode
Bekijk
Type
TP25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0W818016
EAN
4004625049242
UBB
500573903175
UNSPSC
40151506
Fabrikant artikelnummer
60250