3J784839
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
Rothenberger Spoelcompressor ROPULS eDM max. bedrijfsdruk 8 bar netspanning 230 / 50 V / Hz
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
3J784839
Breedte
380
Diepte
340
Stroomvoorziening
Netvoeding
Max. debiet
50000
Motorvermogen
1.5
Lengte (m)
630
Afvoerkraan
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
380
Diepte
340
Stroomvoorziening
Netvoeding
Max. debiet
50000
Motorvermogen
1.5
Lengte (m)
630
Afvoerkraan
Ja
Bedrijfsdruk
8
Geluidsvermogensniveau
88
Spanning
220 - 240
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Tankinhoud
9.5
Max. geluidsdrukniveau
77
Variabele stromingsrichting
Ja
Met demontabel filter
Ja
Geschikt voor cv-water
Ja
Max. waterdruk
7
Mediumtemperatuur (continu)
30 - 30
Geschikt voor drinkbaar water
Ja
Nom. diameter aansluiting
1 inch
Aanzuigcapaciteit
200
Merken
Rothenberger
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3J784839
EAN
4004625393758
UBB
500581795035
UNSPSC
40151601
Fabrikant artikelnummer
1000001134