Pijpsleutels
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
Tangen & pincetten
Pijpsleutels
Pijpsleutels
6X072558
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
Rothenberger Pijpentang HEAVY DUTY totale lengte 1200 mm spanwijdte 168 mm voor buizen 6
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
6X072558
Oppervlaktebescherming
Overig
Geschikt voor max. buisdiameter
6 inch
Lengte (m)
1200
Spanbereik (mm)
168-168
Met antislip voorziening
Ja
Merken
Rothenberger
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
Geschikt voor max. buisdiameter
6 inch
Lengte (m)
1200
Spanbereik (mm)
168-168
Met antislip voorziening
Ja
Merken
Rothenberger
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6X072558
EAN
4004625701577
UBB
500582974530
UNSPSC
27111708
Fabrikant artikelnummer
70157