text.skipToContent text.skipToNavigation

Roosterklem Staal HD M20-3

Artikelnummer
Merken Lindapter
Materiaalsoort Staal
Info
  • Met behulp van de GF 3030 roosterklem kunnen roosters met een maaswijdte van 30 x 30 mm snel en betrouwbaar door één man vastgelegd worden.
  • De constructie behoeft daarbij slechts van de bovenzijde toegankelijk te zijn.
  • Hoewel GF 3030 roosterklemmen speciaal ontwikkeld zijn voor roosters met een roosterhoogte van 30 mm is de GF 3030 ook toepasbaar voor andere roosterhoogten.
  • Het totale klempakket (roosterhoogte + dikte onderliggende staal) moet daarbij vallen tussen 38 en 48 mm.
  • Flensdikte ondersteuning 8-18 mm.
  • De GF 3030 is uitvoerig getest op weerstand tegen schuiven, functionaliteit bij hogere temperaturen en op doeltreffendheid onder trillingscondities.
  • Gesheradiseerd vlgs. BS 4921 klasse 1 (380ºC max.), gepassiveerd en aansluitend voorzien van één laag zilverkleurige Delta Seal.HD

Specificaties

Merken Lindapter
Materiaalsoort Staal
Info
  • Met behulp van de GF 3030 roosterklem kunnen roosters met een maaswijdte van 30 x 30 mm snel en betrouwbaar door één man vastgelegd worden.
  • De constructie behoeft daarbij slechts van de bovenzijde toegankelijk te zijn.
  • Hoewel GF 3030 roosterklemmen speciaal ontwikkeld zijn voor roosters met een roosterhoogte van 30 mm is de GF 3030 ook toepasbaar voor andere roosterhoogten.
  • Het totale klempakket (roosterhoogte + dikte onderliggende staal) moet daarbij vallen tussen 38 en 48 mm.
  • Flensdikte ondersteuning 8-18 mm.
  • De GF 3030 is uitvoerig getest op weerstand tegen schuiven, functionaliteit bij hogere temperaturen en op doeltreffendheid onder trillingscondities.
  • Gesheradiseerd vlgs. BS 4921 klasse 1 (380ºC max.), gepassiveerd en aansluitend voorzien van één laag zilverkleurige Delta Seal.HD

Artikelnummers

Artikelnummer 61445.200.003
EAN 5051324006563
UBB 500678981431
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer HD20C03

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.