text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde zelfborgende moer met pingaten MF DIN 1816 Staal Blank 14H M22X1,50


Artikelnummer
Merken Fabory
Klasse 14H
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 60.5
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fabory
Klasse 14H
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 60.5
HS- en goederencode

Afmetingen

d2(h11) 40
d3 34
d4 (H11) 4
Aantal gaten 4
h 9

Normeringen

DIN 1816

Artikelnummers

Artikelnummer 11575.220.150
EAN 8717077309944
UBB 500650954786
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.