Verbindingsmoeren
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
Moeren
Verbindingsmoeren
51113
51113.060.040
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
Ronde verbindingsmoer Roestvaststaal (RVS) A2 50 M6X40
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
50
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M6
Lengte
40 mm
Merken
Fabory
Klasse
50
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
17.2
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
10
d-D
M6
L (mm)
40
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51113.060.040
EAN
8715492028020
UBB
500696140929
UNSPSC
31161727