text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde moer Tr 2,0xD Brons CU4 Tr30X6


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Brons
Materiaalsoort Technisch CU4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Trapezium schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1185.8
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter Tr30
Merken Fabory
Materiaalsoort Brons
Materiaalsoort Technisch CU4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Trapezium schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1185.8
Info
  • ISO-metrische trapeziumschroefdraad vlgs DIN 103.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D Tr30
d2 60
m 60
P 6

Artikelnummers

Artikelnummer 20474.300.006
EAN 8715492608956
UBB 950355657202
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.