text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde moer met gleuven MF - DIN 981 Staal Blank 14H M15


Artikelnummer
Merken Fabory
Klasse 14H
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 12.08
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fabory
Klasse 14H
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 12.08
Symbool afkorting KM2
Geschikte borgring volgens DIN 5406 MB2
HS- en goederencode

Afmetingen

b (js14) 4
d2(h13) 25
d3 (H13) 21
t (H17) 2
h 5
P 1

Normeringen

DIN 981

Artikelnummers

Artikelnummer 11795.150.150
EAN 8717077310469
UBB 500650959991
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.