Ronde moeren met zaaggleuf
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
Moeren
Ronde moeren met zaaggleuf
11795
11795.987.200
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
Ronde moer met gleuven MF - DIN 981 Staal Blank 14H M130
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
Fabory
Klasse
14H
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1236.2
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
Fabory
Klasse
14H
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1236.2
Symbool afkorting
KM26
Geschikte borgring volgens DIN 5406
MB26
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (js14)
12
d2(h13)
165
d3 (H13)
145
t (H17)
5
h
21
P
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
981
Artikelnummers
Artikelnummer
11795.987.200
EAN
8717077310698
UBB
500650962292
UNSPSC
31162400