text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde moer met gleuven MF DIN 1804 W Staal Blank |5| M110X2,00


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse |5|
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M110
Merken Fabory
Klasse |5|
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1130
Info
  • Ronde moeren met gleuven behoren o.a. bij de nokborgplaten vlgs DIN 462 voor mechanische borging.
  • Ze kunnen gemakkelijk gemonteerd worden met een haaksleutel vlgs DIN 1810.
HS- en goederencode

Afmetingen

b 12
d-D M110
d2(h11) 155
h (h14) 16
Aantal gleuven 6
P 2
Wanddikte t 5

Normeringen

DIN 1804-W

Artikelnummers

Artikelnummer 11572.984.200
EAN 8717077035140
UBB 500644865460
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.