Moeren
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Moeren
Ronde moeren met zaaggleuf
55124
55124.240.150
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
Ronde moer met gleuven MF DIN 1804 W Roestvaststaal (RVS) A4 M24X1,50
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
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
63
Info
Ronde moeren met gleuven behoren o.a. bij de nokborgplaten vlgs DIN 462 voor mechanische borging.
Ze kunnen gemakkelijk gemonteerd worden met een haaksleutel vlgs DIN 1810.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
63
Info
Ronde moeren met gleuven behoren o.a. bij de nokborgplaten vlgs DIN 462 voor mechanische borging.
Ze kunnen gemakkelijk gemonteerd worden met een haaksleutel vlgs DIN 1810.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
6
d2(h11)
42
h (h14)
9
Aantal gleuven
4
P
1.5
Wanddikte t
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
1804-W
Artikelnummers
Artikelnummer
55124.240.150
EAN
8715492958488
UBB
500697388675
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie